曜日別特売

ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃

ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066915712ESMR1080251010
6,2004,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
066916752ESMR 22.0125452022.0
22,990
取扱い終了
返品不可
066916842ESMR 24.0140502524.0
26,620
取扱い終了
返品不可
066917022ESMR 26.0140502526.0
29,510
取扱い終了
返品不可
066915872ESMR1195301211
7,920
取扱い終了
返品不可
066915962ESMR1295301212
7,920
取扱い終了
066916052ESMR13100351213
10,440
取扱い終了
返品不可
066916142ESMR14105351614
10,440
取扱い終了
返品不可
066916232ESMR15110401615
11,600
取扱い終了
066916322ESMR16110401616
12,520
取扱い終了
066916412ESMR17110401617
14,990
取扱い終了
返品不可
066916572ESMR18110401618
14,990
取扱い終了
返品不可
066916662ESMR20125452020
18,010
取扱い終了
066916932ESMR25140502525
26,620
取扱い終了
返品不可
066917272ESMR30145552530
42,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする