MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル 2枚刃ショート刃
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃数
2
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06690485
2ESMS3
3
7
50
6
¥
4,890
取扱い終了
06690537
2ESMS3.5
3.5
8
60
8
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください