MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
4
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.03~0
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692594
4ESML6
70
25
6
6
¥
6,360
¥
4,498
¥
3,698
アウトレット
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り2点です
06692752
4ESML 35.0
200
100.0
32
35.0
¥
94,850
取扱い終了
返品不可
06692761
4ESML 40.0
210
110.0
32
40.0
¥
132,360
取扱い終了
返品不可
06692567
4ESML3
60
15
6
3
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
06692576
4ESML4
65
20
6
4
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
06692585
4ESML5
70
25
6
5
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
06692612
4ESML8
85
35
8
8
¥
7,420
取扱い終了
返品不可
06692621
4ESML10
100
45
10
10
¥
8,290
取扱い終了
返品不可
06692637
4ESML12
120
55
12
12
¥
10,170
取扱い終了
返品不可
06692655
4ESML14
125
55
16
14
¥
13,910
取扱い終了
返品不可
06692664
4ESML15
135
65
16
15
¥
15,440
取扱い終了
返品不可
06692673
4ESML16
135
65
16
16
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
06692682
4ESML18
135
65
16
18
¥
21,040
取扱い終了
返品不可
06692691
4ESML20
155
75
20
20
¥
24,360
取扱い終了
06692716
4ESML25
180
90
25
25
¥
39,790
取扱い終了
返品不可
06692743
4ESML30
180
90
25
30
¥
62,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください