超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)

超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01内容量1本
全24種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06982796BEK20030.330.650
13,620
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06982805BEK20040.430.850
13,620
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06982814BEK20050.53150
12,940
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06982823BEK20060.631.250
12,940
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06982832BEK20080.831.650
12,080
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05118915BEK2010142.550
11,110
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
05118933BEK20151.54450
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05118951BEK202026550
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05118976BEK20252.56750
12,650
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
05118994BEK203036870
12,650
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
05119012BEK204046870
12,650
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
05119037BEK2050561080
14,270
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05119055BEK2060661290
15,360
8,898
9,788(税込)
当日出荷
05119073BEK2070761490
17,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05119091BEK20808814100
20,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05119116BEK20909818100
26,350
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05119134BEK2100101018100
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05119152BEK2110111018110
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
05119177BEK2120121222110
34,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
05119195BEK2130131222110
50,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05119213BEK2140141226120
61,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
05119231BEK2160161630140
80,920
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
05119256BEK2180181634140
101,220
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
05119274BEK2200202038160
126,490
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする