曜日別特売

超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(2件のレビュー)
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全110種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05123474HES20010.10.2383
15,830
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
05123483HES20020.20.4383
9,810
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
05123492HES20030.31383
8,670
5,498
6,048(税込)
当日出荷
05123501HES20040.41383
8,670
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
05123517HES20050.51.5383
8,110
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
05123526HES20060.61.5383
8,110
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
05123535HES20070.71.5383
7,620
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
05123544HES20080.82383
7,620
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
05123553HES20090.92383
7,320
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
05123562HES201012.5404
5,920
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06981545HES20111.13404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06981554HES20121.23404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06981563HES20131.34404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06981572HES20141.44404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
05123623HES20151.54404
5,920
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06981581HES20161.65404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06981597HES20171.75404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06981606HES20181.85404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06981615HES20191.96404
6,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
05123684HES202026404
5,920
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06981624HES20212.18404
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981633HES20222.28404
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981642HES20232.38404
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981651HES20242.48404
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
05123745HES20252.58404
5,920
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06981667HES20262.610456
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981676HES20272.710456
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981685HES20282.810456
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981694HES20292.910456
7,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
05123806HES2030310456
7,320
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06981703HES20313.111456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981712HES20323.211456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981721HES20333.311456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981737HES20343.411456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
05123867HES20353.511456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981746HES20363.612456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981755HES20373.712456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981764HES20383.812456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981773HES20393.912456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
05123921HES2040412456
7,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06981782HES20414.114456
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981791HES20424.214456
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981807HES20434.314456
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981816HES20444.414456
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
05123982HES20454.514456
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981825HES20464.615506
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981834HES20474.715506
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981843HES20484.815506
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06981852HES20494.915506
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
05124043HES2050515506
8,890
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05123483
2015-09-14
用途: 電子回路の基板パターン製作

価格が高い割に直ぐに折れてしまいました。従って、使用感はありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 05123535
2013-10-20
用途: 部品加工
農・林・水産業

高額のエンドミルより価格が圧倒的に安かったのがよかったです。
消耗品ですし、安いので高額の物を1本買うのに何本か買えると思うと、多少持ちが悪くてもいいかと思い買いましたが、思いの外持ちもよく、大変助かってます。
また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする