超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全26種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05125136HES402026404
8,440
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
05125154HES40252.58404
8,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
05125172HES4030310456
8,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
05125197HES40353.511456
9,060
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
05125215HES4040412456
9,060
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
05125233HES40454.514456
10,230
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
05125251HES4050515506
10,230
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
05125276HES40555.515506
11,290
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
05125294HES4060615506
11,290
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
05125312HES40656.515506
12,850
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
05125337HES4070720608
12,850
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
05125355HES40757.520608
14,560
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05125373HES4080820608
14,560
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05125391HES40858.520608
16,720
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
05125416HES40909206510
16,720
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
05125434HES40959.5206510
19,560
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05125486HES411011257512
22,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
05125513HES412012257512
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05125556HES414014359016
38,640
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05125574HES415015359016
48,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05125592HES416016359016
59,070
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
05125626HES4180184010520
78,940
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
05125653HES4200204010520
86,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06982297HES410010257010
19,560
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06982306HES413013257512
34,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06982315HES4250255012025
124,630
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする