曜日別特売

ミラクルハードエンドミル(L)

ミラクルハードエンドミル(L) - 三菱マテリアルミラクルハードエンドミル(L) - 三菱マテリアルミラクルハードエンドミル(L) - 三菱マテリアル

VC-MDのロングタイプです。

用途高硬度用刃数6材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)45内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長ap(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06988606VCLDD060026
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06988615VCLDD080036
44,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06988624VCLDD100046
59,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06988633VCLDD120056
74,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06988642VCLDD160066
151,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
06988651VCLDD200076
230,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
06988667VCLDD250092
384,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする