面取りカッター

面取りカッター - 富士元工業面取りカッター - 富士元工業面取りカッター - 富士元工業面取りカッター - 富士元工業

用途に応じて角度(15~75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。

刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(°)
シリーズ
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
面取加工(mm)
付属品
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964045NK3030T30-33.9327.58皿面取:Φ8~33
エッジ:最大刃長約15.5
-L型レンチ(K-3)
48,710
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964054NK3030T-2030面取りシリーズ33.9207.58-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
48,710
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06964072NK3030T-2530面取りシリーズ33.9257.58-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
48,710
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964194NK4530T45-29.43210.78皿面取:Φ8~29
エッジ:最大刃長約15.5
-L型レンチ(K-3)
48,710
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964203NK4530T-2045面取りシリーズ29.42010.78-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
48,710
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964221NK4530T-2545面取りシリーズ29.42510.78-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
48,710
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
06964343NK6030T60-30.43213.315皿面取:Φ15~30
エッジ:最大刃長約15.5
-L型レンチ(K-3)
48,710
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964352NK6030T-2060面取りシリーズ30.42013.315-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
48,710
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06964377NK6030T-2560面取りシリーズ30.42513.315-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
48,710
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964063NK3030T-2230面取りシリーズ33.9227.58-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
35,000
取扱い終了
06964212NK4530T-2245面取りシリーズ29.42210.78-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
35,000
取扱い終了
06964361NK6030T-2260面取りシリーズ30.42213.315-ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)-
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする