富士元工業
面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途
皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数
2枚
寸法L1(mm)
140
適合チップ
TT32GUR、T32MOR
寸法D2(Φmm)
32
寸法L2(mm)
30
適合
L型レンチ(K-3)
質量(kg)
1
切刃形状
その他
内容量
1本
注意
チップは標準装備していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(°)
寸法D1(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
面取加工(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06964081
NK3030TL
30
33.9
7.5
8
皿面取:Φ8~33
エッジ:最大刃長約15.5
¥
59,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06964237
NK4530TL
45
29.4
10.7
8
皿面取:Φ8~29
エッジ:最大刃長約15.5
¥
59,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964386
NK6030TL
60
30.4
13.3
15
皿面取:Φ15~30
エッジ:最大刃長約15.5
¥
59,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください