富士元工業
ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。
刃長30mmでの面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途
エッジの面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm
適合チップ
X63GUR
寸法D2(Φmm)
32
内容量
1本
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
247-7858
247-7866
247-7874
796-6296
796-6377
796-6431
796-6547
796-6598
796-6679
796-6725
796-6792
796-6849
796-6890
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
切刃形状
トラスコ品番
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06964632
NK1571X
3枚
3枚刃
796-6296
71.8
55
¥
116,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964641
NK2070X
3枚
3枚刃
796-6377
70.4
55
¥
116,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06964657
NK2568X
3枚
3枚刃
796-6431
68.5
55
¥
111,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964666
NK3080X
3枚
3枚刃
247-7874
66.3
55
¥
91,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964675
NK3563X
3枚
3枚刃
796-6547
63.7
55
¥
111,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964684
NK4060X
3枚
3枚刃
796-6598
60.7
55
¥
107,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964693
NK4557X
3枚
3枚刃
247-7858
57.3
55
¥
84,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964702
NK5056X
3枚
3枚刃
796-6679
56.7
55
¥
102,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964711
NK5556X
3枚
3枚刃
796-6725
56.7
55
¥
102,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964727
NK6054X
3枚
3枚刃
247-7866
54.3
55
¥
79,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06964745
NK7052X
3枚
3枚刃
796-6849
52.8
65
¥
99,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964754
NK7550X
3枚
3枚刃
796-6890
50.8
65
¥
99,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06964736
NK6553X
3枚
3枚刃
796-6792
53.7
65
¥
99,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください