曜日別特売

Rヌーボー

Rヌーボー - 富士元工業Rヌーボー - 富士元工業Rヌーボー - 富士元工業

3枚刃により高送り加工が可能。
大きなR面取り加工には最適。
CNCマシニング・センターに理想的。
独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。
高価な特殊工具を用意する必要性を解消。
スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。

その他
チップは標準装備していません。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
付属品
L型レンチ[L-12用](K-4)
L型レンチ[BB-1用](K-3)
ロックピン(L-12)
チップ押さえネジ(BB-1)
用途エッジのR面取り加工刃数3枚トラスコ品番108-9269能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964885NK32-70RL70321505042R5:22.78/6.79
R6:22.24/7.18
R7:22.50/8.37
R8:22.80/9.63
R9:22.25/10.10
R10:22.70/11.76
88,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする