デカモミ

デカモミ - 富士元工業デカモミ - 富士元工業デカモミ - 富士元工業デカモミ - 富士元工業デカモミ - 富士元工業
付属品
L型レンチ(K-3)
ロックピン(L-10)
その他
チップは標準装備していません。
V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
刃数1枚適合チップT32GUX切刃形状1枚刃内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
能力
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法A(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06963844SC2045T100最小刃径(Φ3mm)
最大刃径(Φ22.5mm)
203022.590
27,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
06963853SC2530T95最小刃径(Φ3mm)
最大刃径(Φ26.6mm)
253526.6120
27,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06963862SC2545TL150最小刃径(Φ3mm)
最大刃径(Φ22.5mm)
255022.590
38,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06963871SC3230TL150最小刃径(Φ3mm)
最大刃径(Φ26.6mm)
325026.6120
42,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする