曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)
(8件のレビュー)
取付穴径(Φmm)25種類非照光式定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2保護構造IP65端子形状ねじ端子ボタン形状キノコ(大形)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(クロームメッキ)内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
動作方式
接点構成
定格通電電流(A)
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06927067ABS301NB25モメンタリ1b10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927076ABS301NG25モメンタリ1b10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927085ABS301NR25モメンタリ1b10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927094ABS301NS25モメンタリ1b10
オープン
1,098
1,208(税込)
47日以内出荷
返品不可
06927103ABS301NY25モメンタリ1b10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927112ABS302NB25モメンタリ2b10
オープン
1,798
1,978(税込)
116日以内出荷
返品不可
06927121ABS302NG25モメンタリ2b10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06927137ABS302NR25モメンタリ2b10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06927146ABS302NS25モメンタリ2b10
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06927155ABS302NY25モメンタリ2b10
オープン
1,598
1,758(税込)
75日以内出荷
返品不可
06927164ABS310NB25モメンタリ1a10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927173ABS310NG25モメンタリ1a10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927182ABS310NR25モメンタリ1a10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927191ABS310NS25モメンタリ1a10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927207ABS310NY25モメンタリ1a10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06927216ABS311NB25モメンタリ1a1b10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06927225ABS311NG25モメンタリ1a1b10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06927234ABS311NR25モメンタリ1a1b10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06927243ABS311NS25モメンタリ1a1b10
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06927252ABS311NY25モメンタリ1a1b10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06927261ABS320NB25モメンタリ2a10
オープン
1,798
1,978(税込)
116日以内出荷
返品不可
06927277ABS320NG25モメンタリ2a10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06927286ABS320NR25モメンタリ2a10
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06927295ABS320NS25モメンタリ2a10
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06927304ABS320NY25モメンタリ2a10
オープン
1,698
1,868(税込)
75日以内出荷
返品不可
06927313ABS322NB25モメンタリ2a2b10
オープン
2,498
2,748(税込)
116日以内出荷
返品不可
06927322ABS322NG25モメンタリ2a2b10
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06927331ABS322NR25モメンタリ2a2b10
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
06927347ABS322NS25モメンタリ2a2b10
オープン
2,598
2,858(税込)
47日以内出荷
返品不可
06927356ABS322NY25モメンタリ2a2b10
オープン
2,498
2,748(税込)
75日以内出荷
返品不可
06927365ABS331NR25モメンタリ3a1b10
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739163ABS301NR-MAU25モメンタリ1b10
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739172ABS301NW25モメンタリ1b10
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739181ABS302NW25モメンタリ2b10
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739197ABS303NR25モメンタリ3b10
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739215ABS310NW25モメンタリ1a10
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739224ABS311NW25モメンタリ1a1b10
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739233ABS312NR25モメンタリ1a2b10
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739242ABS320NW25モメンタリ2a10
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739251ABS322NW25モメンタリ2a2b10
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739267ABS331NG25モメンタリ3a1b10
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59739276ABS331NY25モメンタリ3a1b10
オープン
2,598
2,858(税込)
75日以内出荷
返品不可
59860893AOS301NB25オルタネイト1b10
オープン
2,298
2,528(税込)
116日以内出荷
返品不可
59860902AOS301NG25オルタネイト1b10
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
59860911AOS301NR25オルタネイト1b10
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
59860927AOS301NS25オルタネイト1b10
オープン
2,298
2,528(税込)
47日以内出荷
返品不可
59860936AOS301NW25オルタネイト1b10
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
59860945AOS301NY25オルタネイト1b10
オープン
2,498
2,748(税込)
75日以内出荷
返品不可
59860954AOS302NB25オルタネイト2b10
オープン
2,598
2,858(税込)
116日以内出荷
返品不可
59860963AOS302NG25オルタネイト2b10
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

商品的には問題なく利用できています、近年 電気部品は納期がかかるか、販売停止が目立ち入手が難しくなってるのは事実です。

対象商品 : 06927207
2023-12-14
用途: 機械操作
農・林・水産業

装置部品劣化不良の為購入。特段の問題なく使用出来ている。

対象商品 : 06927085
2021-06-16
用途: モーター制御配線時
新康プレス工業所製造業

ボタンの大きさ最高です。
機会が有れば又注文します。

対象商品 : 06927085
2019-02-16
用途: フライス盤のスイッチ

みなさんそうだと思いますが古い機械ですと取り替え時に型番を探し出すまでに苦労します。モノタロウさんである程度の型番をお知らせしていただける窓口があると安心です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06927331
2018-05-18
用途: 専用機の操作ボックスに取付
株式会社ジェイ・クリエイトサービス業

価格的に魅力だったので、予備品と合わせて2個購入しました。

対象商品 : 06927216
2017-06-21
用途: 機械制御盤の修理
有限会社毛利電気工事

迅速な対応ありがとうございます。
おかげさまで助かりました
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 06927173
2015-04-19
用途: 送風ファンのON OFF制御

しっかりした作りで安心できる
これからも使いたいと思います

対象商品 : 06927085
2014-02-24
用途: 制御盤定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする