曜日別特売

限定反射型ビームセンサ

限定反射型ビームセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。
小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。
保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。

内容量1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
出力方式
投光素子
保護構造
最小検出物体
型式
繰返し精度(mm)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル延長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
使用周囲照度(Lx)
応差(ヒステリシス)
感度ボリウム
電源電圧(V)
耐電圧(V)
消費電流(mA)
絶縁抵抗(MΩ)
応答時間
出力動作
出力仕様
動作表示灯
安定表示灯
短絡保護
タイマ機能
耐振動(耐久)
耐衝撃(m/s2)
耐ノイズ
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06884683EX-43その他金線限定反射型20~35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて)NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤色LED(変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ0.03mm金線(設定距離30mmにて)スポット光タイプ0.05以下(設定距離30mmにて)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能ポリアリレート-25~55(但し、結露および氷結しないこと)-30~7035~85%RH35~85%RH太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000動作距離の10%以下連続可変ボリウム装備12~24 DC±10% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間35以下DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間0.5ms以下入光時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)装備-10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐久500(約50G) XYZ各方向3回電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
調整ドライバ1本約45
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73944946EX-43B------------------------------------
13,700
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06884692EX-43Tその他金線限定反射形20~35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて)NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤色LED(変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ0.03mm金線(設定距離30mmにて)スポット光タイプ(タイマ付)0.05以下(設定距離30mmにて)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能ポリアリレート-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000動作距離の10%以下-12~24 DC±10% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間35以下DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間0.5ms以下入光時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)装備可変(約0.1~1s)オフディレイタイマ装備耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間耐久500(約50G) XYZ各方向3回電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
調整ドライバ1本約45
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする