曜日別特売

限定反射型ビームセンサ

限定反射型ビームセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。
小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。
保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。

内容量1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
出力方式
投光素子
保護構造
最小検出物体
型式
繰返し精度(mm)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル延長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
使用周囲照度(Lx)
応差(ヒステリシス)
感度ボリウム
電源電圧(V)
耐電圧(V)
消費電流(mA)
絶縁抵抗(MΩ)
応答時間
出力動作
出力仕様
動作表示灯
安定表示灯
短絡保護
耐振動(耐久)
耐衝撃(m/s2)
耐ノイズ
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06884674EX-44その他銅素線限定反射型10~70(中心40)(50×50白色無光沢紙にて)NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ0.2mm銅素線(設定距離40mmにて)拡散光タイプ(長距離)0.2以下(設定距離40mmにて)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能ポリアリレート-25~55(但し、結露および氷結しないこと)-30~7035~85%RH35~85%RH太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000動作距離の15%以下連続可変ボリウム装備12~24 DC±10% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間35以下DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間0.5ms以下入光時ON最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)装備10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐久500(約50G) XYZ各方向3回電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
調整ドライバ1本約45
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73944955EX-44B-----------------------------------
13,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする