パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
丸型スリット(透過型専用)
センサの前面にワンタッチで装着できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
スリット幅(mm)
最小検出物体
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06884525
OS-EX20-05
片側装着時:200、両側装着時:40
Φ0.5
片側装着時:Φ2.6mm
両側装着時:Φ0.5mm
丸型スリット(透過型専用)[フラットON用]
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74090354
OSEX2005X3
-
-
-
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090363
OSEX20E05X3
-
-
-
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください