パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
角型スリット(透過型専用)
センサの前面にワンタッチで装着できます。
最小検出物体
片側装着時:Φ2.6mm
両側装着時:0.5×3mm
検出距離(mm)
片側装着時:600、両側装着時:300
スリット幅(mm)
0.5×3
型式
角型スリット(透過型専用)[フラットON用]
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06884543
OS-EX20-05×3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください