パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
丸型スリット(透過型専用)
センサの前面にワンタッチで装着できます。
最小検出物体
片側装着時:Φ3mm
両側装着時:Φ0.5mm
検出距離(mm)
片側装着時:350、両側装着時:70
スリット幅(mm)
Φ0.5
型式
丸型スリット(透過型専用)[サイドON用]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06884534
OS-EX20E-05
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください