曜日別特売

コの字型マイクロフォトセンサ

コの字型マイクロフォトセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

コストパフォーマンスを追及。
電源電圧は5~24V DC±10%と極めて広く、電圧による選択が不要になりました。
超高速応答20μs(入光時)を実現しています。

用途
角度検出
回転数測定
コインの計数
耐振動(耐久)
10~2000Hz(ピーク加速度20G) 複振幅1.5mm XYZ各方向4サイクル(4分周期)
非通電時
耐ノイズ
電源ライン:200Vp・周期10ms・パルス幅:1μs
ふく射:400Vp・周期10ms・パルス幅:1μs(ノイズシミュレータにて)
センサ形状K形検出対象不透明体出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタスリット幅(mm)5投光素子赤色LED(非変調式)最小検出物体0.8×1.8mm不透明体繰返し精度(mm)0.03以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能材質(ケース)PBT材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+60保存温度範囲(℃)-30~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000(耐外乱光)応差(ヒステリシス)0.05mm以下電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)30以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:200μs以下(応答周波数500Hz以上)出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)耐衝撃(m/s2)耐久15000(約1500G) XYZ各方向3回(0.5msパルス衝撃)、非通電時質量(g)約3内容量1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06884884PM-K53遮光時ON
1,030
取扱い終了
返品不可
06884893PM-K53B入光時ON
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする