SU-7/SS-A5 センサヘッド

SU-7/SS-A5 センサヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。
不感帯がない
背景の影響がない。

その他
最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。
最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。
種類アンプ分離型検出対象透明体、鏡面体検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて光色赤外線ヘッド形状投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど型式ガラス基板検出センサ繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能スポット径1×4mm材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下ピーク波長(nm)880耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)約25内容量1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06885137SH-72
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする