曜日別特売

専用脚立 AS型

専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ専用脚立 AS型 - ナカオ

天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。
水平型開き止め付。

材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
全10種類を絞り込む
天板高さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06956397AS-600.57640×430×2704.0160
31,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956406AS-900.86940×480×2705.0160
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956415AS-1201.141230×540×2706.6160
42,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956424AS-1501.431530×590×2707.6160
50,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956433AS-1801.721830×640×2708.8160
59,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956442AS-21022130×700×27010.3110
78,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956451AS-2502.342480×760×27011.6110
93,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956467AS-2802.672830×820×27013.1110
117,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956476AS-32033170×880×27016.3110
131,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956485AS-3503.333520×940×27018.3110
142,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする