曜日別特売

四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ

四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ - ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ - ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ - ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ - ナカオ

端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06956327CX-1201.23~1.662.59~3.498.543
59,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956336CX-1501.52~1.953.19~4.099.643
67,500
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956311CX-900.94~1.371.99~2.897.3-
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06956345CX-1801.81~2.243.79~4.6910.8-
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06956302CX-600.66~0.971.40~2.055.8-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06956311CX-9010291688CX-90 (ピッチ90)画像準備中アルミ四脚調整脚立兼用はしごナカオ1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
06956345CX-18010291672CX-180 (ピッチ180)画像準備中アルミ四脚調整脚立兼用はしごナカオ1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする