二連伸縮はしご ピッチ

二連伸縮はしご ピッチ - ナカオ二連伸縮はしご ピッチ - ナカオ二連伸縮はしご ピッチ - ナカオ

脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具伸縮脚(m)0.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06955681FU-6.15.80~6.13560×398×923.5614.8
109,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955697FU-7.57.14~7.444230×398×924.2316.9
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955706FU-8.17.81~8.114560×398×924.5618
143,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする