曜日別特売

作業用踏台

作業用踏台 - ナカオ作業用踏台 - ナカオ作業用踏台 - ナカオ作業用踏台 - ナカオ作業用踏台 - ナカオ作業用踏台 - ナカオ
(2件のレビュー)

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。

最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06956817G-0310.3600×340600×3405
28,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956826G-0510.5600×340600×3405.4
37,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956835G-0620.6600×340600×5808.3
49,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956844G-0820.8600×340600×5809.3
58,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956853G-0930.9600×340600×82012
72,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956862G-1231.2600×340600×82013
89,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06956844
2018-05-30
用途: 朝礼台用の踏台
サービス業

朝礼台との高さがピッタリでフラットでした。段差で躓く心配がないので安心です。

対象商品 : 06956853
2016-12-09
用途: ブローチ加工作業時
製造業

この作りからしてもう少し安価でもいいかと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする