ナカオ
専用脚立 局内用脚立GF型
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)
65
天板寸法(mm)
250×306
踏面幅(mm)
65
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
材質
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06956047
GF-60
0.56
4.2
120
支柱:グラスファイバー
-
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956056
GF-90
0.84
5.4
120
支柱:グラスファイバー
-
¥
58,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956065
GF-120
1.13
6.7
120
支柱:グラスファイバー
-
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956074
GF-150
1.41
8.0
120
支柱:グラスファイバー
-
¥
85,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956083
GF-180
1.69
9.6
120
支柱:グラスファイバー
-
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137018
GF-210
2.02
15.0
100
支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金
299
¥
118,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137027
GF-250
2.36
17.0
100
支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金
299
¥
146,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137036
GF-280
2.7
20.0
100
支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金
299
¥
146,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137045
GF-320
3.03
22.5
100
支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金
299
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137054
GF-350
3.38
25.0
100
支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金
299
¥
187,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~