オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) - イマオコーポレーション
(7件のレビュー)
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02033604OC4S1306310(+0~0.2)1937
1,3401,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02033613OC5S2458012(+0~0.2)2441
1,8301,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02033622OC6S33010014(+0~0.2)2854
2,2002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
02033631OC7S55012517(+0~0.2)3456
3,0002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02033647OC8S71016019(+0~0.2)3769
3,3003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02033656OC9S112020022(+0~0.2)4082
4,5004,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り2点です
02033595OC10S144025022(+0~0.2)4590
5,5005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 懸垂幕取付

自治体所有の懸垂幕装置のハンドルを借りに行く手間を省くため購入。休日、時間外でも事前連絡無しで取付・撤去を行えるようになったので助かります。

対象商品 : 02033622
2024-07-28
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社 大庭鉄工所建設業・工事業

水門ハンドルのロックのON、OFFに使用するのに、丁度よい大きさであまり力を入れて回す必要がなく重宝します。

対象商品 : 02033613
2017-11-08
用途: バイスのハンドルレバー

思っていたより小さかったので、小さいバイスで使用します。

対象商品 : 02033622
2016-08-11
用途: マシンバイスハンドル
その他業種

四角穴の寸法が合わなかったので削りましたが、商品としては、しっかりしていて良いと思います。

対象商品 : 02033631
2016-04-22
用途: バイスのハンドル

カッチリした作りです。

対象商品 : 02033613
2014-02-22
用途: ボール盤のターンテーブルハンドル

ボール盤のターンテーブルハンドルが折れたので、メーカに問い合わせするとメーカーは廃業していて、近くのホームセンターにも販売していませんでした。ここはサイズさえ指定すれば、丁度合ったハンドルがあって大変ありがたく思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02033604
2012-04-28
用途: 治具のハンドル

使用の都合により、補強兼ねて溶接しました。が、ものの見事にポロッと取れました。鋳造品なんででしょうか?あと、トルクをどの程度かけれるのかわからないのでちょっと不安な部分あります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。
また、ご購入前でもお問合せ窓口にてご意見、ご質問を承っております。
是非ご利用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする