不二空機
小型アングルグラインダー
オフセット砥石用・軸付きといし用などの小型アングルグラインダーです。
移動時にハンドルが回ることによる事故が防止できるロック式ハンドルになっております。
空気消費量(Nm
3
/min)
0.40(最大)
全長(mm)
180
最高使用周速度(m/min)
4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
63
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06962356
FA-3C-2
13500
¥
36,000
取扱い終了
06962347
FA-3C-1
15000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください