中型・大型アングルグラインダー

中型・大型アングルグラインダー - 不二空機

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962365FA-4C-1
49,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする