小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(Nm3/min)1.15(最大)トラスコ品番125-4537全長(mm)252質量(kg)2.80(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)12.7頭部高さ(mm)89内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962383FA-6C-1
53,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする