不二空機
ベビーグラインダー(軸付きカッタ用)
極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(Nm
3
/min)
0.25(最大)
トラスコ品番
124-7689
全長(mm)
150
質量(kg)
0.45
外径(Φmm)
10 (超硬カッタ頭部)
コレットサイズ(mm)
3
ハンドル形状
リング
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06962444
FG-13-2
¥
29,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください