長軸型ストレートグラインダー

長軸型ストレートグラインダー - 不二空機長軸型ストレートグラインダー - 不二空機

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(Nm3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962401FG-3HL-10.55(最大)
65,300
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962417FG-4HL-10.80(最大)
69,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする