不二空機
インパクトレンチ
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
仕様
ピストルグリップ
機構
ハンマ機構:2ハンマ
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
ソケット部四角寸法(mm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(Nm
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06962611
FW-10PH-2
0.50(負荷時)
¥
109,000
取扱い終了
06962627
FW-14PH-2
0.60(負荷時)
¥
99,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください