瓜生製作
グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300(最高)
空気消費量(m
3
/min)
0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約175(砥石なし)
質量(kg)
約1(砥石なし)
取付可能寸法(mm)
T:4~6、H:10
ヘッド高さ(mm)
約68
能力トイシ(外径×厚×内径)
100×6×15
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06725074
AG-100S(IN)
¥
63,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください