瓜生製作
グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000(最高)
空気消費量(m
3
/min)
0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約147(砥石なし)
質量(kg)
約0.63(砥石なし)
取付可能寸法(mm)
T:3~5、H:9
ヘッド高さ(mm)
約54
能力トイシ(外径×厚×内径)
50×4×9.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06725056
AG-50
¥
61,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください