曜日別特売

小型ドリル

小型ドリル - 瓜生製作小型ドリル - 瓜生製作小型ドリル - 瓜生製作

ピストルタイプの小型ドリルです。

空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4呼び寸法軸:3/8-24UNF推奨ホース径(mm)9.5チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06725153UD-50-222200(最高)約140(チャック付)約0.9(チャック付)
49,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
06725144UD-50-455000(最高)約145(チャック付)約0.86(チャック付)
53,200
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
06725135UD-50-20023000(最高)約135(チャック付)約0.7(チャック付)
46,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする