瓜生製作
グラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23500(最高)
空気消費量(m
3
/min)
約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様
コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番
211-5999
全長(mm)
約145(砥石なし)
質量(kg)
約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)
6
軸心より側面まで(mm)
約19.0
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
82
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31243706
UG-25NSA
¥
52,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
06724986
UG-25NSA
¥
28,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください