瓜生製作
グラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000(最高)
空気消費量(m
3
/min)
約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様
コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
全長(mm)
約165(砥石なし)
質量(kg)
約0.65(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)
6
軸心より側面まで(mm)
約18.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06724961
UG-38NA
¥
48,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください