瓜生製作
グラインダ
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14300(最高)
空気消費量(m
3
/min)
1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約420(砥石なし)
質量(kg)
約1.80(砥石なし)
取付可能寸法(mm)
T:7~13
砥石軸ねじサイズ
W3/8
軸心より側面まで(mm)
約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)
65×13×9.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06725031
UG-650S
¥
77,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください