瓜生製作
グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他
トイシは付属していません。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
取付可能寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06725083
USG-4S
13300(最高)
0.6(空気圧0.6MPa無負荷時)
T:4~6、H:10
約236(砥石なし)
約1.65(砥石なし)
¥
65,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
06725117
USG-7S
7400(最高)
1.1(空気圧0.6MPa無負荷時)
T:6~8、H:13
約296(砥石なし)
約3(砥石なし)
¥
87,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06725092
USG-40S
13300(最高)
0.6(空気圧0.6MPa無負荷時)
T:4~6、H:10
約203(砥石なし)
約1.4(砥石なし)
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください