瓜生製作
インパクトレンチ
ピストルタイプのインパクトレンチです。
空気消費量(m
3
/min)
約0.35(空圧0.6Mpa負荷時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約7500
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
92
全長(mm)
約175(ソケットビット無し)
質量(kg)
約1.41(ソケットビット無し)
ソケット差込角(mm)
9.5Sq
能力ボルト径
8mm(参考)
軸心より側面まで(mm)
約24.0
仕様
前方排気型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06725223
UW-6SHK
¥
50,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください