瓜生製作
インパクトレンチ
ピストルタイプのインパクトレンチです。
空気消費量(m
3
/min)
約0.30(空圧0.6Mpa負荷時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約8500
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
92
全長(mm)
約175(ソケットビット無し)
質量(kg)
約0.97(ソケットビット無し)
ソケット差込角(mm)
9.5Sq
能力ボルト径
6mm(参考)
軸心より側面まで(mm)
約21.5
仕様
前方排気型
トラスコ品番
211-6146
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06725214
UW-6SLK
¥
48,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください