エバラポンプ(荏原製作所)
FSD型片吸込渦巻ポンプ
材質
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304
構造
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
質量(kg)
35
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
451
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min
-1
)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.76[7.7]
液温範囲(℃)
0~80
寸法MW(mm)
159
寸法PW(mm)
122
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込口径SA(mm)
吐出し口径DA(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19331427
50×40FSFD51.5E
50
40
1.5
三相200
50
-6(20℃)
0.104/23.2、、0.312/19.3
屋内・屋外
¥
242,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00495144
50×40FSFD51.5A
50
40
1.5
三相200
50
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
0.104/21.8
0.312/15.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
¥
119,400
取扱い終了
返品不可
10122603
50×40FSFD51.5A
50
40
1.5
三相200
50
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
0.104/21.8
0.312/15.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
¥
119,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000