曜日別特売

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業
(9件のレビュー)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。

使用液清水、汚水電圧(V)AC、DC30以下材質クサリ:SUS304材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂使用温度(℃)0~60比重使用液:0.95~1.15材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下内容量1台
注意
※防爆構造ではありませんから、引火性の液や引火性のガス環境には使用できません。
※高粘度の液中では誤動作を起こすことがありますので、おすすめできません。また液比重は仕様の範囲かご確認ください。
※レギュレータ単体で直接モータのON・OFFはできません。必ず電磁開閉器・補助リレーを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
ケーブル長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960046LC12-6AC、DC30以下61.2(ケーブルを含む)
18,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06960055LC12-13AC、DC30以下131.6(ケーブルを含む)
21,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06960064LC12-20AC、DC30以下202.0(ケーブルを含む)
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960046
2022-09-05
用途: 汚水槽排水ポンプの発停制御
サービス業

注文して2~3日で届いたので助かりました。
商品については、特に可もなく不可もなし といったところです。

対象商品 : 06960046
2022-08-21
用途: 水槽の水位調整
農・林・水産業

もっと早く出会っていたら、水も時間も無駄にしなくて良かったです。

対象商品 : 06960046
2022-03-22
用途: ポンプの操作回路

冷却水の水を再利用の為に駆動する水中ポンプのポンプ操作回路で使用しています。3年ほど前からこちらを使用していますが、問題ありません。今回また、同じような設備を導入したため、ポンプの操作回路に使用する予定です。

対象商品 : 06960046
2021-10-08
用途: 畜産業の現場
農・林・水産業

現在の物と全く同じ商品が直ぐにみつかり助かりました。翌日に届きましたので、
大変ありがたかったです。

対象商品 : 06960046
2019-12-17
用途: 排水ポンプの水位検知用として
建設業・工事業

フロートスイッチの芯線は細く、接続に苦労します。
大きさに制限がなければ、芯線が太いほうが線の接続が楽です。
またこのタイプは、赤と黒と白で組み合わせでa接点とb接点を選択できます。
耐久性も、鶴見製作所の同等品と双璧をなします。

対象商品 : 06960046
2020-02-21
用途: 浄化槽
有限会社永田電機建設業・工事業

フロートととしては信頼性大です 。  値段をもう少し安くしてほしい

対象商品 : 06960046
2020-04-23
用途: 水槽メンテ

商品はメーカー品なので問題ない 値段がもう少し安くなればいいな

対象商品 : 06960046
2019-05-28
用途: フロートレスで不安定になるところの究極のレベル検出用
鉱業

数あるフロートスイッチのなかで信頼性耐久性でずばぬけています。作動距離が短くフロートの固定方法さえ間違わなければ、撹拌機で強く攪拌されるような場所でも安全に使用できます。〈他のフロートスイッチでは、なかなかできない)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする