曜日別特売

軽量水中ポンプ

軽量水中ポンプ - 新明和工業軽量水中ポンプ - 新明和工業軽量水中ポンプ - 新明和工業

トルネードフィン
エアロックを防止する空気抜き弁
傷つけ防止用ゴムプロテクタ
シームレス・ステータケーシング
断続運転に耐えるACベアリング
一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車
低水位時の気中運転に強い専用モータ

用途
各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
材質(ケーシング)
ステータ:SUS304
ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06959985CRS501T-F50-0.4500.4三相200507.2160
89,600
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06959994CRS501-F50-0.75500.75三相200509.2220
107,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06960021CRS501T-F50-0.4500.4三相200606.8160
89,600
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06960037CRS501-F50-0.75500.75三相200609.4220
107,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする