曜日別特売

超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B

超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B - 理研オプテック超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B - 理研オプテック
(3件のレビュー)

超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06985273RS-80B VFP
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VFコート
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06985273
2024-04-07
用途: 造園
サービス業

マスクをして目の保護、花粉も防ごうと欲張りな要求をこなす優れものでした。全く水滴がつかないことはないですが、作業の妨げになるようなことはありません。強度もしっかりしていて、枝が当たったり、粉砕したチップが飛んで当たったり、刈払機で飛んだ小石を受けても大丈夫でした。追加してもう一つ購入してしまいました。

対象商品 : 06985273
2018-04-03
用途: チェンソー、刈り払い機の使用時
農・林・水産業

防曇、よくききます。超硬とうたってある通りクロスでゴミをふき取っても傷も付きにくいように思います。

対象商品 : 06985273
2012-03-04
用途: グラインダーで研削、有機溶剤で洗浄、その他の現場作業

表側面の硬質コートは有機溶剤に弱く、飛沫で白く斑点状に変質してしまいました。
裏側面の曇り止めコートは布での拭き取りに弱く、すぐに機能を失いました。
掛け心地の良い安全めがねでしたが、うちの現場には向かないようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品企画の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする