曜日別特売

ロボッター

ロボッター - 大阪タイユーロボッター - 大阪タイユーロボッター - 大阪タイユーロボッター - 大阪タイユーロボッター - 大阪タイユーロボッター - 大阪タイユー

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。
パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。
クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。

ストローク(mm)290(ドラム缶)操作足踏操作力:26kgチャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06875452RC-01300250(前輪)/130(後輪)50ゴム
198,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06875461RC-02300200(前輪)/130(後輪)108ウレタン(前輪)/ゴム(後輪)
238,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする