鈴木油脂工業(SYK)
ザ・パワークリーン
(1件のレビュー)
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途
工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性
アルカリ
使用方法
用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様
徳用ペール缶入り
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番
493-3974
形状
透明濃紺色液体
タイプ
超濃縮タイプ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(20L)
注意
※酸性のものとは反応し、発熱します。
※アルミニウムには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785046
S-603
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください