三菱マテリアル
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途
汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08040085
2LSD2000
-
75
-
-
¥
18,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
04359993
2LSD 2100
21
75
140
20
¥
14,500
取扱い終了
04360002
2LSD 2200
22
75
140
20
¥
14,500
取扱い終了
04360011
2LSD 2300
23
90
160
25
¥
18,000
取扱い終了
04360027
2LSD 2400
24
90
160
25
¥
18,000
取扱い終了
04360036
2LSD 2500
25
90
160
25
¥
18,000
取扱い終了
04360063
2LSD 2800
28
90
160
25
¥
23,100
取扱い終了
08057901
2LSD2600
26
90
160
25
¥
19,400
取扱い終了
08057917
2LSD2700
27
90
160
25
¥
23,600
取扱い終了
08057926
2LSD2900
29
90
160
25
¥
28,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください