三菱マテリアル
2枚刃 キー溝用エンドミル
(1件のレビュー)
キー溝加工の専用エンドミルです。
マイナスの外形許容差タイプです。
用途
キー溝加工用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
タイプ
マイナス公差
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金
刃先
ピンカド
公差(mm)
0~-0.020
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長ap(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04360641
2MKND 0300
5
108-0121
50
6
3
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04360675
2MKND 0400
6
108-0130
60
8
4
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04360702
2MKND 0500
8
108-0148
60
8
5
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04360736
2MKND 0600
8
108-0156
60
8
6
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください