ろう付けバイト

ろう付けバイト - 三菱マテリアルろう付けバイト - 三菱マテリアル
JIS規格36型内容量1本
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0535978536-21201616UTi20T
3,660
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
0535979436-2---HTi05T
3,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
0629549336-2---HTi10
3,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
0629550236-2---HTi20
3,660
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
0629551136-2---STi10
3,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
0629552736-2---STi20
3,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする